Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Andy High Gr.40 schwarz/blau S3 SRC EN20345 Leder LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-829154
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     92040
EAN/GTIN:
     3237153780405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · Weite: L Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
40
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
LEMAITRE
Material:
Büffelleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
germax
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 37,97*
€ 48,65*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 41,37*
€ 50,68*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 52,73*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 43,80*
€ 53,68*
Lager 4757
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 49,77*
€ 65,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,01*
€ 61,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,77*
€ 59,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.