Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional
Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-839480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601926108
EAN/GTIN:
     3165140730761
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Schnellladegerät
bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren · unschlagbar leicht und kompakt · Electronic Cell Protection (ECP) · extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-GehäuseWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm²:
1,3 mm
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm²:
0,6 mm
Schnittbereich in Alu 250 N/mm²:
2 mm
Kurvenradius min.:
15 mm
Leerlaufhubzahl:
0-3600 min-¹
Gewicht:
1,4 kg
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch akku-blechschere gsc12v, akku blechschere, bosch e-werkzeuge akku-blechschere, Akkublechscheren, Blechschere, Blechscheren, 4681102106
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,13*
€ 291,76*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,23*
€ 291,77*
€ 4,90*
ab € 273,34*
€ 295,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 279,98*
€ 299,59*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,56*
€ 399,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,81*
€ 475,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,10*
€ 445,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,30*
€ 428,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.