Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät TCB 120 12 V 3,5-7 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-856707
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     023284
EAN/GTIN:
     3154020023284
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · WU-Ladekennlinie · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Batteriezustand mit LED Statusanzeige · Kabel und Klemmenfach · Klemmen vollisoliert · aufladen der Batterie ohne Abklemmen möglich · Ladung von tief entladenen Batterien (ab 3,5 V) möglich Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 170mm · Länge: 120mm · Höhe: 290mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ladespannung:
12 V
Ladestrom:
3,5-7 A
Leistung:
max.150 W
Kapazität:
20-120 Ah
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
3,2 kg
Steckertyp:
C
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Ladegerät, Ladegeräte, Ladestationen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 66,86*
€ 80,52*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 80,88*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 67,86*
€ 81,70*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 67,79*
€ 81,71*
4 Tage
3
€ 8,90*
ab € 69,03*
€ 83,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
024526
ab € 144,56*
Ähnlich
GYS
024502
ab € 99,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.