| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-862304 Herst.-Nr.: 2168048 EAN/GTIN: 4030913890050 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canvas 320 Weste marine/marine M. Im Zentrum organisiert. Mit der Canvas 320 Weste haben Sie Ihr Arbeitswerkzeug immer parat und trotzdem die größtmögliche Bewegungsfreiheit. Besonders an heißen Tagen sind Anpacker bestens angezogen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | marine/marine | Größe: | M | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Norm: | DIN EN ISO 6330 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,60* | € 21,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 15,27* | € 21,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,86* | € 22,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,07* | € 22,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,51* | € 22,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|