Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE3150 Leistung 310W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer SXE3150 Leistung 310W
Exzenterschleifer SXE3150 Leistung 310W
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-865269
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600444000
EAN/GTIN:
     4007430271174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichter · handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Lieferumfang Schleifteller ?multi-hole? mit Kletthaftung · Sechskantschlüssel · Textil-StaubbeutelWeitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 4000 - 12000min-¹· prüfpflichtig: ja· Kabellänge: 4m· Oberfläche schleifen: 5,5m/s²· Polieren: 8,2m/s²· Schalldruckpegel: 80dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 91dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
150 mm
Schwingkreis:
3 mm
Nennaufnahmeleistung:
310 W
Schwingzahl:
8000 - 24000 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel: 1,6 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Schleifteller "multi-hole"" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel"
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,87*
€ 154,36*
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 154,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 155,26*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 156,59*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 196,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.