Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC B.32mm Eintau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC B.32mm Eintau
Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC B.32mm Eintau
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-865630
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662561
EAN/GTIN:
     3165140833356
Suchbegriffe:
Oszillierende Werkzeuge
Tauchsägeblätter
Sägeblätter für Tauchsäge
Sägeblätter
ermöglicht tiefe Schnitte in Holz · Länge 60mm erhöht die Reichweite für ausgedehnte Schnitte · ideal geeignet für Tauschnitte in Weichholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile, das bündige Ablängen von Holzbauteilen und das Durchtrennen von massivem Weichholz · abgerundete Blattspitze erleichtert das Anfertigen präziser und glatter Tauchschnitte
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock Plus
Breite:
32 mm
Eintauchtiefe:
60 mm
Anwendung:
Holz
Material:
HSC
Modell:
PAIZ 32 EPC
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, Sägeblatt, 4000907745
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,62*
5 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 5,71*
€ 7,66*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 5,71*
€ 7,66*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,69*
Lager 4757
13
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608662564
ab € 9,81*
Ähnlich
Bosch
2608662558
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.