Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell 22501 Tragkraft 500k


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Palettenfahrgestell 22501 Tragkraft 500k
Palettenfahrgestell 22501 Tragkraft 500k
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-878811
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22501
EAN/GTIN:
     4017976495002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachplatten und Gitterboxen. Flachstahlrahmen mit Unterzügen · ohne Fangecken · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Der umlaufende Rahmen nimmt Paletten und Gitterboxen sicher auf · da die Auflageprofile 20 mm abgesenkt sind. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Weitere technische Eigenschaften:· Ladebreite: 820mm· Artikelart: Hauptartikel· FIXSTOP möglich?: Ja· Gesamthöhe: 238mm· Ladeflächenhöhe: 216mm· Lieferung: montiert· TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Breite:
830 mm
Länge:
1240 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
29 kg
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
für Palettengröße:
1200 x 800 mm
Ladelänge:
1230 mm
Rollenbreite:
40 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,25*
€ 153,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 153,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,45*
€ 156,76*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,95*
€ 157,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 193,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,08*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,82*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,46*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,38*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 72,06*
Sonstiges
Fetra
1099
ab € 104,45*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 130,12*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,23*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.