Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen Drahtgitteraufbau L1250xB800xH1536mm Profilstahl blau FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-878891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4017976013015
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Werkstückwagen
plattformwagen
pulverbeschichtete Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007 · mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm · durchgehender Boden · Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchedekor · Aufbauhöhe 1250 mm · Tragfähigkeit 600 kg · Neigung der Gitterwände 11 % · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Drahtgitteraufbau · Ausführung: Maschenweite 75x75mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1536 mm
Aufbauhöhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Material:
Profilstahl
Gesamtlänge:
1250 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,08*
€ 471,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,61*
€ 474,32*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 410,53*
€ 477,19*
Lager 4757
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,33*
€ 483,61*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 434,87*
€ 486,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1310
ab € 12,72*
Zubehör
Fetra
1311
ab € 13,46*
Zubehör
Fetra
1305
ab € 16,13*
Zubehör
Fetra
1306
ab € 39,49*
Zubehör
Fetra
1316
ab € 66,41*
Zubehör
Fetra
1312
ab € 13,41*
Zubehör
Fetra
1302
ab € 14,17*
Zubehör
Fetra
1303
ab € 14,06*
Zubehör
Fetra
1307
ab € 14,71*
Zubehör
Fetra
1314
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.