Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1301, Fetra Werkstückwagen 1301, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
Artikel-Nr.:
     260B-736705
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4017976013015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Werkstückwagen
plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1301, Werkstückwagen 1301, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1372
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1536
Neigungswinkel (Grad):
11
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
90
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WERKSTÜCKWAGEN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 470,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,27*
€ 473,17*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 476,00*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,26*
€ 482,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,48*
€ 484,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1310
ab € 12,75*
Zubehör
Fetra
1311
ab € 13,39*
Zubehör
Fetra
1305
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
1306
ab € 39,70*
Zubehör
Fetra
1316
ab € 66,33*
Zubehör
Fetra
1312
ab € 13,42*
Zubehör
Fetra
1302
ab € 14,12*
Zubehör
Fetra
1303
ab € 14,09*
Zubehör
Fetra
1307
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1314
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.