Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
fetra® Werkstückwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, zweiseitig bestückbar
Artikel-Nr.:
     7356-1301
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4017976013015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Werkstückwagen
plattformwagen
Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Aufbauhöhe 1250 mm. Neigung der Gitter 11%. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sinnvolles Zubehör für Werkstückwagen erhältlich (siehe Zubehör für Werkstattwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1372
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1536
Neigungswinkel (Grad):
11
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 470,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,27*
€ 473,17*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 476,00*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,26*
€ 482,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,48*
€ 484,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,00*
€ 566,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,87*
€ 554,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,51*
€ 512,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1310
ab € 12,75*
Zubehör
Fetra
1311
ab € 13,39*
Zubehör
Fetra
1305
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
1306
ab € 39,70*
Zubehör
Fetra
1316
ab € 66,33*
Zubehör
Fetra
1312
ab € 13,42*
Zubehör
Fetra
1302
ab € 14,12*
Zubehör
Fetra
1303
ab € 14,09*
Zubehör
Fetra
1307
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1314
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.