Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen, 2165-2, L.400mm, glanzvernickelt, z.Ein-/Austreiben von Lagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-887753
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2165-2
EAN/GTIN:
     4000896013319
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 400mm
hebeleisen
hazet hebeleisen
Anwendung: Ein- und Austreiben von Lagern und Lagerschalen · Ein- und Ausbau der Federn · Bolzen · Zahnräder usw. Oberfläche: glanzvernickelt Made in Germany Abmessungen / Länge: 400 mm Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,5kg · Material: Sonderstahl · Netto-Gewicht (kg): 0,5kg
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Oberfläche:
glanzvernickelt
Marke:
HAZET
Eigenschaft:
Nutzfahrzeuge,2165-2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
5
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 33,52*
6 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 33,77*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 35,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 36,57*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,99*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 167,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.