Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-887881 Herst.-Nr.: 600N-8 EAN/GTIN: 4000896023318 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ring 15° abgewinkelt · DIN 3113 Form A / ISO 3318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 18,5mm · Kopfhöhe 1: 7mm · Kopfhöhe 2: 4,5mm · Kopfbreite 1: 12mm · Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Länge: | 130 mm | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,83* | € 8,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,18* | € 9,24* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,61* | € 9,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,48* | € 9,66* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,13* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|