Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 8 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 8 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 8 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163048
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N- 8
EAN/GTIN:
     4000896023318
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Maulstärke:
4,5 mm
Ringstärke:
7 mm
Gesamtlänge:
130 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form A, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N- 8
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 8,57*
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,06*
Lager 6C8MS
51
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,45*
2 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 7,58*
€ 9,56*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.