Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 G
Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 G
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-889141
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448488736
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 40 45°
MAS BT 40 45° · mit BohrungWeitere technische Eigenschaften:· L2: 35mm· L1: 60mm· d1: 15mm· Bohrungs-Ø: 4mm· d2: 10mm· d3: 17mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
45 Grad
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Spannbolzen, Bolzen, 4000832723
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,82*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,86*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 6,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 4,52*
€ 6,41*
6 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832722
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000832720
ab € 3,91*
Ähnlich
PROMAT
4000832721
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.