Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-890036 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448508304 |
| |
|
| | |
| mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9°Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpersmax. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante WechselhalterWeitere technische Eigenschaften:· max. Ausladung: 92/102mm Weitere Informationen: | | Größe: | C | Bohrungs-Ø: | 40 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Bohrstangenhalter, Schnellwechselstahlhalter, Wechselhalter, 4000832153 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,11* | € 498,01* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 428,73* | € 501,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,32* | € 543,70* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,04* | € 546,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,25* | € 558,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|