Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe CD PFF 75 Z 80 Außen-D.75mm COMBIDISC Korn-Gr.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-906620
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42719708
EAN/GTIN:
     4007220592779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On. Technische Daten: RPM · opt. · von: 8000 RPM RPM · opt. · bis: 10000 RPM ø Außen metrisch: 75 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben · Verrutschen oder Lösen. Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Mini-POLIFAN mit Werkzeughalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück · kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Bei erhöhtem Anpressdruck verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss Messing Bronze Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Titan Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Aufrauen Schärfen Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: Werkzeughalter bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge · um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Mini-POLIFAN mit Werkzeughalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen., Bei erhöhtem Anpressdruck verwenden. · Aufspannsystem: System CD · Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Titan · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Aufrauen, Schärfen, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung · Bestellhinweise: Werkzeughalter bitte separat bestellen. · RPM, opt., bis: 10000min-1 · RPM, opt., von: 8000RPM · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s., Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel., Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten., Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z
Scheiben-Ø:
75 mm
Marke:
PFERD
Material:
Kobaltbasislegierungen
Ø:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
289
10
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 4,61*
Lager 4757
8 Tage
260
10
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,67*
6 Tage
306
10
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 4,70*
10
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700075
ab € 2,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.