Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6290-1CT 5-60 Nm 9x12mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-916686
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6290-1CT
EAN/GTIN:
     4000896026043
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Reckteckaufnahme · Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar · DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 30mm · Lk: 245mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6290-1CT
Arbeitsbereich Nm:
5 - 60 Nm
Skalenteilung:
0,5 Nm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
306 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 231,81*
€ 262,17*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,74*
€ 262,18*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 239,49*
€ 269,07*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 238,80*
€ 269,12*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 240,46*
€ 271,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.