Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6290-1CT ∙ Nm min-max: 5 – 60 Nm ∙ Toleranz: 2% ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6290-1CT;6290-1CTCAL
6290-1CT;6290-1CTCAL
6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6281-2CTCAL;6281-2CT;6291-1CT;6293-1CT;6291-2CT;6292-1CT;6290-1CT;6291-2CTCAL;6290-1CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6291-1CTCAL;6295-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;6294-1CT
6612C-18;6450D-15;6450D-30;6450D-16;6450D-38;6450D-34;6450D-32;6450D-14;6450D-27;6450D-18;6450D-19;6450D-41;6450D-22;6612C-13;6450D-24;6612C-12;6612C-22;6612C-21;6612C-16;6450D-13;6450D-21;6450D-36;6450D-17;6630A-36;6630A-41;6630A-34;6630A-32;6606D-18;6606D-17;6606D-19;6606D-16;6606D-21;6630D-13;6630D-32;6630D-21;6630D-34;6630D-41;6630D-27;6630D-36;6630D-22;6630D-30;6630D-14;6630D-16;6630D-24;6630D-17;6630D-15;6630D-19;6450C-11;6450C-18;6630C-22;6450C-7;6630C-14;6450C-13;6630C-18;6630C-19;6630C-12;6450C-17;6630C-10;6630C-21;6630C-7;6630C-15;6630C-17;6630C-16;6450C-9;6630C-11;6630C-8;6630C-13;6450C-12;6450C-15;6450C-8;6450C-19;6450C-16;6630D-18;6450C-10;6450C-14;6423C;6404-1;6402;6406;6401-1S;6404;6403-1;6612C-10;6402-1S;6612C-17;6612C-11;6612C-14;6402-1;6401-1;6403-1S;6430D;6408;6401N;6408-1;6414;6430C;6404-1S;6612C-19;6423D;6604-1;6602-1;6403;6413-2;6413-1;6420D;6420B;6420C;6413-3;6413-4;5290-3CT;5292-3CT;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5280-3CT;6609C-E20;6609C-E24;6609C-E11;6609C-E12;6609C-E22;6609C-E10;6609C-E14;6609C-E18;6609C-E16
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
Artikel-Nr.:
     C1156-6290-1CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6290-1CT
EAN/GTIN:
     4000896026043
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
hazet drehmomentschlüssel 5-60 nm
  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 306 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
  • Nm min-max: 5 – 60 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.5 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 281.52 – 265.02 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.8 – 23.1 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm:
252 mm
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6200-1 CT2 – 500 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ Toleranz ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6200-1CT
Netto-Gewicht (kg):
0.46 kg
Abtrieb:
Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Kopfbreite b:
22 mm
Kopfstärke a:
17 mm
Länge:
306 mm
Abmessungen / Länge:
306 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zubehör:
6060BX-2
Service-Paket:
SP-10
Produktempfehlung:
SP-10 | 6060BX-4 | 5123-3CT | 6391-50 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
6060BX-2 | 6110-27 | 6122-29 | 6110-1-06 | 6110-1-08 | 6122-1-08 | 6290-1-01 | 6110-1-07 | 6000-4.0-01/50 | 6000-4.0-02/50 | SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
60 Nm
Drehmoment min Nm:
5 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.5 Nm
Toleranz:
2 %
Signalknopf:
false
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
281.52 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
265.02 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
281.52 – 265.02
Betätigungskraft min. kg:
1.8 kg
Betätigungskraft max. kg:
23.1 kg
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
3.69 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
44.25 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, hazet drehmoment-schlüssel, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.