Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre, 916K, Abtrieb 1/2Zoll kurz, CV verchromt, L.199mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-919030
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916K
EAN/GTIN:
     4000896155736
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2"hazet
umschaltknarre hazet
Kurze Ausführung nur 199 mm in kompakter Bauformgröße einer Außenvierkant 10 = 3/8 Zoll Knarre Maximales Drehmoment: 300 Nm Kurze Ausführung Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°) Mit Kugelsicherung HAZET 2-Komponenten-Griff Oberfläche: verchromt · poliert DIN 3122 · ISO 3315 Made in Germany Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv Abmessungen / Länge: 199 mm Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Kugelsicherung · Baulänge: Kurze Ausführung · Betätigungswinkel: 12° · CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: 003-589-02-17-00DC, W003589021700 · CrossReferenz Volkswagen: 6361, ASE46580200000 · Ersatzteil: 916K/7 · Fahrzeug-Hersteller Pkw: MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Handgriff: HAZET 2-Komponenten-Griff · Netto-Gewicht (kg): 0,26kg · Norm: DIN 3122, ISO 3315
Weitere Informationen:
Länge:
199 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
HAZET
Rückschwenkwinkel:
11,25 °
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
30
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2 zoll, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarre, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 46,39*
5 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 46,70*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 49,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,15*
€ 51,74*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 40,24*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 231,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.