Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbeitel B.30mm Weißbuchenh.m.2 Stahlzw.schwe.Ausf.KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927386
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205030
EAN/GTIN:
     4016649125550
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
DIN 5141 BHL · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · halblange, schwere Ausführung · blank geschliffen · mit Seitenfasen und starken, runden, lackierten Weißbuchenheften Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen und Lederscheibe Weitere technische Eigenschaften: · Typ: schwere Ausführung · Ausführung: mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
30 mm
Heft:
Weißbuchenheft
Marke:
KIRSCHEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 30mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,14*
€ 39,10*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 32,33*
€ 39,11*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 33,17*
€ 39,94*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 33,24*
€ 40,09*
Lager 4757
24
1
€ 4,95*
ab € 36,27*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1205028
ab € 32,29*
Ähnlich
PROMAT
4000815389
ab € 29,98*
Ähnlich
KIRSCHEN
1205032
ab € 33,37*
Ähnlich
KIRSCHEN
1205035
ab € 43,85*
Ähnlich
KIRSCHEN
1205040
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.