Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbeitel B.30mm Weißbuchenh.m.2 Stahlzw.schwe.Ausf.KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815348_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815348_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815350
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205030
EAN/GTIN:
     4016649125550
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
DIN 5141 BHL · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · halblange, schwere Ausführung · blank geschliffen · mit Seitenfasen und starken, runden, lackierten Weißbuchenheften Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen und LederscheibeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: schwere Ausführung· Ausführung: mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
30 mm
Heft:
Weißbuchenheft
Marke:
KIRSCHEN
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 30mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 38,84*
1
€ 4,00*
ab € 32,36*
€ 39,13*
Lager 1498
48
1
€ 5,45*
ab € 32,32*
€ 39,13*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 33,17*
€ 40,11*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 34,01*
€ 41,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,92*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,37*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.