Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.5mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927998
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860150
EAN/GTIN:
     4015448422327
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
16 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Doppelendbohrer, Karosseriebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
315
10
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,65*
3 Tage
262
10
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,72*
4 Tage
350
10
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,73*
25 Tage
350
10
€ 6,80*
ab € 0,50*
€ 0,73*
4 Tage
3500
10
€ 7,99*
ab € 0,538*
€ 0,758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860130
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860131
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860133
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000860129
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000860141
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860142
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860140
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860152
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.