| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-972254 Herst.-Nr.: 3229 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499428 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Verschlüssen · Stretcheinsätze · verstellbare Weitenregulierung am Bein · mit Zollstocktasche versehen Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 60 | Marke: | TERRATREND | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,11* | € 36,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,53* | € 36,25* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,49* | € 39,40* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,53* | € 39,92* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,57* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|