Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-D.16mm SK40 A.-L.35mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972549
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833815
EAN/GTIN:
     4015448562719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 Weitere technische Eigenschaften: · A: 35mm · D: 38mm · Spann-Ø d: 16mm · L1: 17mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
35 mm
Form:
AD/B
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, aufsteckdorn din 69871, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorn, Quernut-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 32,76*
€ 45,03*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 34,53*
€ 45,37*
5 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 35,54*
€ 46,97*
5 Tage
6
1
€ 7,99*
ab € 36,25*
€ 47,57*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 36,31*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,71*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,78*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 28,57*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.