Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69893A Spann-D.2-16mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972573
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833829
EAN/GTIN:
     4015448562856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · A: 100mm · D: 42mm · Norm: DIN 69893 · Spannbereich: 2-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
passende Spannzangen:
ER 25 / 430 E
Spann-Ø:
2-16 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69893, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
€ 4,95*
ab € 59,16*
€ 76,44*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 62,03*
€ 77,02*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 64,50*
€ 79,75*
5 Tage
15
€ 6,90*
ab € 59,02*
€ 80,51*
5 Tage
15
€ 8,90*
ab € 64,83*
€ 80,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52258
ab € 8,70*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 5,65*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 10,48*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,56*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,47*
Zubehör
PROMAT
A63.701
ab € 14,40*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.