Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.5 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972970
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90050
EAN/GTIN:
     4020772090050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 45mm · D: 8,5mm · a: 115° · L2: 185mm · HW min.: -3mm · L1: 195mm · F1: 3kN · L: 26,5-31,5mm · a*: 60° · F: 34mm · P: 65mm · K: 9,5mm · A: 14mm · HW max.: 27,5mm · H1: 281mm · M1: 45mm · Bohrungs-Ø: 8,5 mm · I: 25mm · F2: 5kN · B: 140mm · E: 73mm · M: 45-50mm · H: 55,8mm · N: 70mm · Spannweite: 73 mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Andrückschraube:
M12 x 80
Spannhöhe:
55,8 mm
Fußgröße:
70 x 65 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
195 x 185 mm
Höhe gespannt:
281 mm
Haltekraft F2:
5 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 5, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 37,45*
2 Tage
48
€ 7,90*
ab € 32,15*
€ 38,56*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 31,84*
€ 39,15*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 41,57*
Lager 4757
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 62,22*
€ 79,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.