Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Gold L.102mm B.19mm TPI 18 5 St./Karte LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-973479
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     21068418GR
EAN/GTIN:
     0082472210682
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
bruchsicher · aggressiveres Blattdesign optimiert den Schnittwinkel für schnelles Schneiden in unterschiedlichsten Materialien · Power Arc Technology liefert 2 x längere Lebenszeit gegenüber einem herkömmlichen LENOX Sägeblatt · Titanium Nitride liefert stärkere Widerstandskraft, das Blatt bleibt länger scharf und hält länger · mit T2 Technology, 25 % schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil
Weitere Informationen:
Typ:
418GR
Gesamtlänge:
102 mm
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung TPI:
18
Marke:
LENOX
Stärke:
0,9 mm
Material:
TIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 19,84*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,95*
€ 19,93*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,04*
€ 20,18*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 15,20*
€ 20,30*
Lager 4757
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
21062956GR
ab € 25,86*
Ähnlich
Lenox
210956118GR
ab € 21,36*
Ähnlich
Lenox
210999118GR
ab € 9,586*
Ähnlich
Lenox
21067614GR
ab € 3,582*
Ähnlich
Lenox
21070818GR
ab € 4,728*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
2110212118GR
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.