Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrohr f.Zugringschlüssel 2 AR L.860mm f.SW 60-95mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-973560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6048950
EAN/GTIN:
     4010886604892
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Zugringschlüssel Aufsteckrohr
einringschlüssel
Stahlrohr · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 860mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
für Schlüsselweite:
60 - 95 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
2 AR 3
Innen-Ø:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckrohre, Zugringschlüssel, Zug-Ringschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,01*
€ 58,46*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 49,18*
€ 58,50*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 50,19*
€ 60,06*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 50,40*
€ 60,08*
Lager 4757
19
€ 4,95*
ab € 53,43*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6048600
ab € 17,58*
Ähnlich
Gedore
6048790
ab € 25,16*
Ähnlich
Gedore
6048870
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.