Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 60 CP 12 max.36mm L.305mm m.Einstellskala GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-973620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6381290
EAN/GTIN:
     4010886638125
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbar · CV-Stahl · verchromt · Kopf poliert · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · ISO 6787 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 36 mm
Länge:
305 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
GEDORE
Ausführung:
mit Einstellskala
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 22,07*
2 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 17,52*
€ 22,16*
1
€ 4,90*
ab € 17,09*
€ 22,21*
Lager 4757
15
1
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 22,67*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 18,18*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.