Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollgabelschlüssel 305 mm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollgabelschlüssel 305 mm verchromt
Gedore Rollgabelschlüssel 305 mm verchromt
Gedore Rollgabelschlüssel 305 mm verchromt
Gedore Rollgabelschlüssel 305 mm verchromt
Artikel-Nr.:
     5417B-109767
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6381290
EAN/GTIN:
     4010886638125
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Rollgabelschlüssel DIN 3117, Form A, Gedore

DIN 3117, Form A, schwedisches Modell, Maulstellung 15°. Rolle mit Linksgang. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Kopf poliert. Größe 381 mm und 457 mm Vergütungsstahl DIN 17200 W.-Nr. 1.0501. Phosphatiert, Kopf geschliffen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material:
Stahl
Nenngröße in Zoll:
12
Norm:
ISO 6787
Gewicht:
785
Min. Schlüsselweite:
12
Maulstellung:
15°
Oberflächenausführung:
verchromt, Stift brüniert
Länge (L, L1):
305 mm
Skaleneinteilung:
0-36
Gewicht kg:
0,785 kg
Spannweite:
1.7/16 Zoll
Schlüsselweite:
12 Zoll
Schlüsselweite max.:
36
Länge:
305 mm
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Hersteller:
Gedore
Max. Schlüsselweite:
36 mm
Größe:
12
Gesamtlänge:
305 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 21,47*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 17,41*
€ 21,66*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 17,80*
€ 22,01*
2 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 18,20*
€ 22,57*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.