Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 45-4 Spann-T.200mm Spann-W.250mm G.4,18kg 9,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-974136
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-4
EAN/GTIN:
     4021176016776
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken · besonders geeignet für festsitzende Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) Anwendung: zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,18kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
9,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
45-4
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, kukko abzieher dreiarmig spannweite 250mm, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit selbstzentrierenden Abzugsh, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,19*
€ 173,47*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 173,74*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 147,19*
€ 178,23*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 178,89*
Lager 4757
16
Frei Haus
ab € 162,38*
€ 191,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 46,39*
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 69,08*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 104,68*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 182,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.