Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,20m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974458
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     0-29-0015
EAN/GTIN:
     4054773015460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konform Qualität: NR/SBR Härte: 75 +/-5 Shore A Oberseite: in Längsrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
4,5 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
75 +/-5° Shore A
Farbe:
grau
Marke:
MÖLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, isoliermatte für schalträume, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 48,86*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 48,91*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 49,08*
14 Tage
unbekannt
12
€ 52,95*
ab € 43,55*
€ 50,2276*
Lager 4757
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 57,44*
Menge:  m²  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 57,44*
€ 68,35
pro m²
ab 24 m²
€ 56,16*
€ 66,83
pro m²
ab 60 m²
€ 54,80*
€ 65,21
pro m²
ab 120 m²
€ 53,70*
€ 63,90
pro m²
ab 6000 m²
€ 52,05*
€ 61,94
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 689,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.