Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse K
Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse K
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-975162
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     614392
EAN/GTIN:
     4006533503434
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Kunststoff
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, Reinigungsgerät, Zweieimer-Reinigungswagen, 9000472061
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 131,53*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 106,55*
€ 131,65*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 132,22*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 140,96*
Lager 4757
7
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 187,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 10,88*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.