Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse STA VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-975165
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1044392
EAN/GTIN:
     4006533104433
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Gestell hochglanzverchromt · mit schwenkbarer Führungsdeichsel, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Reinigungsgerät, Zweieimer-Reinigungswagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 148,62*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 160,76*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 130,86*
€ 160,91*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 161,62*
Lager 4757
6
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 182,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,57*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,32*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.