Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H430xØ330mm 35l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-975306
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7000-00
EAN/GTIN:
     4054773017860
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Stahlblech · feuerverzinkt · Wasserabfluss durch gelochtes Bodenblech · zur Montage an Wand und Pfosten · komplett mit Befestigungsschiene und Schlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,1kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Ø:
330 mm
Höhe:
430 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 71,93*
€ 94,33*
2 Tage
39
€ 5,45*
ab € 72,08*
€ 94,42*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 94,86*
€ 4,95*
ab € 77,25*
€ 104,33*
Lager 4757
35
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 110,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,28*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 14,99*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.