Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6811P Gr.4 waagrechter Fuß schwer AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976664
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90878
EAN/GTIN:
     4020772090876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
schwer · mit waagrechtem Fuß · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · A: 12,2mm · C: 30mm · D: 8,5mm · L2: 160mm · HW min.: -19mm · L1: 146mm · HW max.: 14mm · H1: 216mm · F1: 5kN · Bohrungs-Ø: 8,5 mm · a*: 120° · I: 24mm · F: 75mm · B: 100mm · P: 60mm · Eigenschaft: schwer · K: 15mm · M: 45mm · H: 44mm · N: 65mm · Spannweite:
Weitere Informationen:
Größe:
4
Andrückschraube:
M12 x 80
Höhe gespannt:
216 mm
Spannhöhe:
44 mm
Fußgröße:
65 x 60 mm
Haltekraft F1:
5 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
146 x 160 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,90*
€ 141,58*
€ 4,95*
ab € 127,20*
€ 155,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,19*
€ 157,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 158,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 196,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.