Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.3 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976720
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90332
EAN/GTIN:
     4020772090333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit Winkelfuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 24mm · D: 6,5mm · a: 105° · L1: 111mm · F1: 1,4kN · O: 6mm · a*: 60° · F: 11mm · P: 38mm · K: 7mm · A: 8mm · H1: 223mm · Bohrungs-Ø: 6,5 mm · I: 18mm · F2: 2,5kN · B: 63mm · E: 37mm · M: 28,5mm · H: 71mm · N: 42,5mm · Spannweite: 37 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 45
Spannhöhe:
71 mm
Fußgröße:
42,5 x 38 mm
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Länge geöffnet:
111 mm
Höhe gespannt:
223 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Haltekraft F1:
1,4 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 17,42*
6 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 14,22*
€ 17,77*
2 Tage
81
1
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 18,71*
4 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 14,90*
€ 18,98*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.