Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.200mm Trgf.400kg Gum.Achs-D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad D.200mm Trgf.400kg Gum.Achs-D.
Ersatzrad D.200mm Trgf.400kg Gum.Achs-D.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979187
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B61.200
EAN/GTIN:
     4021885059279
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Elastik-Vollgummireifen (blau) · bodenschonend - extrem abriebfest · Radkörper Kunststoff · Rollenlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Material Rolle:
Gummi
Farbe:
blau
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummirad durchmesser 200mm, polyamidrad, Ersatzrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, 3000275568
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 17,91*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 18,02*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 22,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,80*
€ 23,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 11,34*
Ähnlich
BS Rollen
B61.101
ab € 3,78*
Ähnlich
BS Rollen
B61.125
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.