Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.8 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-979212
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     089808111X
EAN/GTIN:
     4008198789888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 421 2010-08 · EN 374 · EN 1073-2 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet für: · Säuren und Laugen · Glykole und Glycerin · kurzkettige Ester · kurzkettige Ketone und Aldehyde · Nitrile · Weichmacher (DMP, DOP, ...) nicht geeignet für: · aliphatische Kohlenwasserstoffe · aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand · Stärke ca.: 0,7mm · Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
340 mm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Butylkautschuk
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Abriebfestigkeit Level 0, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Butoject® · W-Nr. 898, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.