Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagenset Eimer 2x17l Presse/Stiel/Halter/4 Mopps STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979518
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1044392N12
EAN/GTIN:
     4006533108004
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Gestell hochglanzverchromt · mit schwenkbarer Führungsdeichsel, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse/Stiel/Halter/4 Mopps
Höhe:
900 mm
Marke:
VERMOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Reinigungsgerät, Reinigungswagensets
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 200,43*
€ 253,7492*
Frei Haus
ab € 215,13*
€ 264,32*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 225,57*
€ 274,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 195,79*
€ 275,47*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 326,67*
€ 394,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.