Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter P3 R+Ozon 903201 EN143:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Partikelfilter P3 R+Ozon 903201 EN143:20
Partikelfilter P3 R+Ozon 903201 EN143:20
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-983819
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     903201
EAN/GTIN:
     4019444008264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
Atemschutzvollmaske
Zubehör für Halbmaske 700201 Art.-Nr. 4000 370 738 und Vollmaske 900201 Art.-Nr. 4000 370 739Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
P3 R
Marke:
MOLDEX
Norm:
EN143:2000+A1:2006
PSA-Kategorie:
III
passend für:
Serie 7000/9000
Weitere Suchbegriffe: Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikelfilter p3 moldex, partikel einlegefilter, partikelfilter p3, Filter, Atemschutzfilter, Zubehör Atemschutz, Atemschutz, 4000370757
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,30*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,53*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 4,63*
22 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 4,78*
Lager 4757
48
12
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9600
ab € 6,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
9730
ab € 12,80*
Ähnlich
Moldex/Metric
9022
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.