Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Performance Gr. 44 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-983928
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10054-44
EAN/GTIN:
     8033546019818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + Thinsulate · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Ausführung:
Thinsulate
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
CONCEPT M
Marke:
U.POWER
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 52,69*
€ 66,14*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,40*
€ 66,20*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 53,72*
€ 67,88*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 53,87*
€ 68,15*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 59,37*
€ 74,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,37*
€ 70,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UM20013 47
ab € 45,33*
Ähnlich
U-Power
UM10054 40
ab € 52,53*
Ähnlich
U-Power
UM10054 41
ab € 52,45*
Ähnlich
U-Power
UM10054 42
ab € 52,57*
Ähnlich
U-Power
UM10054 43
ab € 52,28*
Ähnlich
U-Power
UM10054 45
ab € 52,54*
Ähnlich
U-Power
UM10054 46
ab € 52,44*
Ähnlich
U-Power
UM10054 47
ab € 52,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.