Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L400xB300xH210mm PP leitfähig schwarz geschl.4St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984448
Herst.-Nr.:
     TKL400/210-0
EAN/GTIN:
     4031022017734
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
210 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 21,77*
20 Tage
unbekannt
4
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 21,94*
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 15,66*
€ 21,96*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 22,06*
52 Tage
unbekannt
4
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 87,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D400
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.