Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L1460xB1460xH630mm St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000l L1460xB1460xH630mm St
Auffangwanne 1000l L1460xB1460xH630mm St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984942
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW1000 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462000292
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · ohne Abfüllaufsatz · Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 180kg· Abfüllaufsatz: ohne
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
silber
Breite:
1460 mm
Länge:
1460 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Stahlblech
Höhe:
630 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000 l l1460xb1460xh630mm, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Fasslagerungssysteme, Auffangwannen, Lagerungssysteme für Fässer, Bodenwanne, 9130467552
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,63*
€ 750,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,28*
€ 755,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,99*
€ 784,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,21*
€ 788,08*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 730,622*
€ 799,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,87*
€ 893,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,48*
€ 852,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,72*
€ 805,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 662,77*
€ 788,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,63*
€ 775,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.