Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arbeits-B800xL2300mm Alu.Gerüsthöhe 2310-3520mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-989524
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53794
EAN/GTIN:
     4003866537945
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
klappbar · Aluminium · höhenverstellbar für erreichbare Arbeitshöhen bis ca. 5600 mm · zulässige Nutzlast 200 kg/m² · für Arbeiten im Innen- und Außenbereich · flexible Arbeitsbühne mit großer Arbeitsfläche, mit umlaufendem Geländer für sicheres Arbeiten · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar · höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen · einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiterprinzip · schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug · geringer Platzbedarf im geklappten Zustand · einfach zu transportieren · türgängig (nur Art.-Nr. 9152 464 350) · fahrbar mittels 4 Lenkrollen · ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln zum Niveau-Ausgleich, für sicheren Stand Weitere technische Eigenschaften: · Grundfläche L x B, Ausleger ausgefahren: 1900 x 2300mm · Arbeitsfläche B x L: 800 x 2300mm · Ausführung: klappbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4500 mm
Standhöhe:
1250-2460 mm
Gerüsthöhe:
2310-3520 mm
Gewicht:
92 kg
Arbeitslänge:
2300 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
800 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.327,97*
€ 2.418,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.329,52*
€ 2.421,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.337,85*
€ 2.438,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.439,11*
€ 2.531,06*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.454,95*
€ 2.549,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,05*
€ 3.033,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,42*
€ 3.012,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.479,65*
€ 2.950,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,76*
€ 2.923,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.454,95*
€ 2.921,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.