Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP grau L480xB312xH200mm LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-990330
Herst.-Nr.:
     DLK1C GRAU
EAN/GTIN:
     4031022051875
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen · stapelbar · nestbar durch 180° Drehung · mit glattem Boden · für Rollenbahnen geeignet · der Deckel kann durch Plomben oder Spannbänder gesichert werden · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 45kg · Innenhöhe: 187mm · Innenlänge: 385mm · Innenbreite: 260mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Außenlänge:
480 mm
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
312 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 14,32*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 14,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 10,07*
€ 14,65*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,00*
€ 14,95*
Lager 4757
2
1
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastipol - Scheu GmbH & Co. KG
K400/2 28420011
ab € 5,64*
Ähnlich
Plastipol - Scheu GmbH & Co. KG
K400/2 28420021
ab € 5,66*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
DLK1C ROT
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.