Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 11-2-A Spann-T.200mm Spann-W.650mm G.25kg 20 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991414
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     11-2-A
EAN/GTIN:
     4021176006203
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzugarmen · aus Spezialstahl · extra kräftige Ausführung für besonders hohe Beanspruchung · durch die Parallelverstellung liegen die Teile immer auf den großen Auflageflächen der Abzughaken und werden schonend abgezogen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werden Anwendung: zum Abziehen schwerer Riemenscheiben, Zahnräder und ähnlicher Teile · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 25kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
20 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
650 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
11-2-A
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 761,98*
€ 804,12*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 765,72*
€ 806,52*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 787,85*
€ 829,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,56*
€ 839,23*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 844,50*
€ 885,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,94*
€ 1.054,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,60*
€ 1.041,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,32*
€ 1.023,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,70*
€ 1.011,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,50*
€ 1.004,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
11-0-A
ab € 578,58*
Ähnlich
Kukko
11-1-A
ab € 675,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.