Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-/Türmoll tesamoll® 5463 B9mmxH4mmxL6m weiß TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991573
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-00120-00
EAN/GTIN:
     4042448102287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
Profil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten von 1-3,5 mm · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · Haltbarkeit 8 Jahre Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 9mm · Länge: 6m · Material: Gummi · Höhe: 4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Spaltenbreite:
1-3,5 mm
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsstreifen, Fensterdichtung, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, tesa dichtband weiß, dichtband tesa, dichtband, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Tesamoll, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 6,60*
1
€ 4,75*
ab € 5,42*
€ 7,00*
5 Tage
164
10
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,33*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 7,34*
Lager 4757
37
1
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,85*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,65*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,55*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.