Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray Alu hell 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-993993
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60768505
EAN/GTIN:
     4009076076854
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
langanhaltender galvanischer Rostschutz · dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen · durchschweißbar · über 144 Std. Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 · für Stahl, Gusseisen, Zink, Schmiedeteile, Einzäunungen, Leitplanken etc. · nach 24 Std. überlackierbar · temperaturbeständig bis +200 °C · schnelltrocknend · gut schleifbar Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
CARAMBA
Temperaturbeständigkeit:
bis +200°C
passend für:
Metalloberflächen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, caramba zinkspray, zinkschutz - spray, zinkspray 500ml, Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, Rostschutz, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
6
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 8,60*
3 Tage
125
6
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 8,70*
1 Tag
47
6
€ 5,45*
ab € 6,94*
€ 8,92*
1 Tag
117
6
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 9,38*
Lager 4757
150
1
€ 5,49*
ab € 9,06*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60388505
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.