Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16IR075 ISO PK30 re.Innen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-994238
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000604924
EAN/GTIN:
     4015448669487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 0,5mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16IR075 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
0,75 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16IR
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,58*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,99*
ab € 8,355*
€ 11,615*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 11,66*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,80*
ab € 8,37*
€ 11,69*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,50*
ab € 8,58*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604926
ab € 7,64*
Ähnlich
PROMAT
4000604928
ab € 7,78*
Ähnlich
PROMAT
4000604930
ab € 7,60*
Ähnlich
PROMAT
4000604932
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.